{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,96 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG2124 20/3 | |
EAN / GTIN | 4067263078968 | |
Gyártó száma | GG2124 20/3 |