SOMT 120508 PDER UNI

Cikkszám: GG2121 UNI
Ár beállítása 50 Darab (7,16 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 120508 PDER
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2121 UNI
EAN / GTIN 4062406063337
Gyártó száma GG2121 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
190
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Softcut® HSI 214851214857 sz.

Tartalma:

50 × 214885 UNI

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz