{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 17 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | GG1669 17 | |
EAN / GTIN | 4045197987013 |