HOLEX Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 3 mm

Cikkszám: GG1668 3
Ár beállítása 5 Darab (18,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Steel
    Névleges ⌀ DC 3 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6537 K
    Kivitel 4×D
    Tűrés névleges ⌀ h7
    Vágóélek száma Z 2
    Csúcsszög 140 fok
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,5 mm
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Forgácsolási stratégia HPC
    Forgácshorony hossza Lc 20 mm
    Teljes hossz L 62 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,11 mm/ford.
    Tartalom 5
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1668 3
    EAN / GTIN 4045197986306
    Gyártó száma GG1668 3

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    115
    Acél < 750 N/mm²
    P
    105
    Acél < 900 N/mm²
    P
    85
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil gondoskodik a jó forgácselvezetésről. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást tesz lehetővé.
    Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézet és a rendkívül kopásálló keményfém kombinációjának köszönhetően.
    Kúppalást köszörüléssel.
    Mint a 122501 sz.
    A HB alak a GG1669 számmal azonos áron szállítható.

    Figyelem:

    Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz