LED-es homloklámpa akkuval 300

Cikkszám: GG1493 300
Új termék
Ár beállítása 4 Darab (33,74 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
748 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    ATEX zóna nincs
    Fényáram 100 lm
    Fényáram 2 fokozat 300 lm
    Világítási idő 6 óra
    Világítási időtartam 2. fokozat 2 óra
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 4
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Teljes hossz 78 mm
    Teljes szélesség 47 mm
    Súly 111 g
    Termék fajtája Homloklámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1493 300
    EAN / GTIN 4067263137955
    Gyártó száma GG1493 300

    Leírás

    Kivitel:

    LED-es homloklámpa széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágítása érdekében. Érintés nélküli be- / kikapcsolás 2 fényerő fokozatú szenzor rendszerrel.

    Jellemző:

    Tartalom 4 darab

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    USB töltőkábel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz