HOLEX Pro Steel VHM nagyoló maró HPC 5,7 mm

Cikkszám: GG1414 5,7
Ár beállítása 5 Darab (15,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 5,7 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,4 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 21 mm
Nyak ⌀ D1 5,2 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1414 5,7
EAN / GTIN 4045197908179
Gyártó száma GG1414 5,7

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoláshoz és simításhoz.
1×D-ig telibe maráshoz, maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
Mint a 202414 sz.

Előny:

Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz