LED-es ceruzalámpa akkuval 160

Cikkszám: GG1361 160
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (20,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
Fényáram 150 lm
Fényáram 2 fokozat 50 lm
Boost fényáram 250 lm
Világítási idő 1 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3 óra
Turbó világítási idő 30 s
Energiaellátás Akkus
Égő LED-es lámpa
CRI érték >80
A tartalmazott akkumulátorok száma 5
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 0,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Cserélhető akkumulátor igen
Teljes hossz 154 mm - 161 mm
Fej ⌀ 18 mm
Súly 41 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1361 160
EAN / GTIN 4067263138013

Leírás

Kivitel:

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. A 2 fokozatú kapcsoló plusz turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.
  • Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.
  • Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.
  • USB-C töltőcsatlakozó.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Fókuszálható lámpafejjel.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor.
Praktikus csiptetővel.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek