HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC 20/2,0 mm

Cikkszám: GG1357 20/2,0
Ár beállítása 5 Darab (118,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 38 mm
Vágóél rádiusz R1 2 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 54 mm
Nyak ⌀ D1 19,5 mm
Teljes hossz L 104 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,13 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1357 20/2,0
EAN / GTIN 4045197909312
Gyártó száma GG1357 20/2,0

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,03 mm.
HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.
Mint a 206357 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz