HOLEX Clever Tap gépi menetfúró B alak DIN 371/376 M5

Cikkszám: GG1271 M5
(6,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M5
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Menet ⌀ 5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Sorozat CleverTap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 10 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1271 M5
EAN / GTIN 4067263134671
Gyártó száma GG1271 M5

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Mint a 131265 sz.
Terelőéllel.
HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.
ISO 2 6H
HSS-E

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz