VHM mini maró 3,5 mm

Cikkszám: GG1264 3,5
Ár beállítása 5 Darab (10,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3,5 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
Élhossz Lc 5 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,13 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,02 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,025 mm
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1264 3,5
EAN / GTIN 4045197906977
Gyártó száma GG1264 3,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A szár hasonló mint a DIN 6535 HB. Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.
Mint a 202264 sz.