{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Tartalom | 10 | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | GG1130 8 | |
EAN / GTIN | 4062406198367 | |
Gyártó száma | GG1130 8 |