VHM teljes rádiuszmaró 1,5 mm

Cikkszám: GG1125 1,5
Ár beállítása 5 Darab (10,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h10
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 30 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Élhossz Lc 4 mm
    Rádiusz R 0,75 mm
    Teljes hossz L 50 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,006 mm
    Tartalom 5
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1125 1,5
    EAN / GTIN 4045197736000
    Gyártó száma GG1125 1,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Acél < 500 N/mm²
    P
    160
    Acél < 750 N/mm²
    P
    140
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acél < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Mint a 207125 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz