HOLEX Pro INOX VHM maró HPC 6 mm

Cikkszám: GG1021 6
Ár beállítása 5 Darab (23,70 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Inox
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat AlCrN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HB, h6
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 18 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 24 mm
    Nyak ⌀ D1 5,8 mm
    Teljes hossz L 62 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,025 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm
    Színes gyűrű kék
    Tartalom 5
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám GG1021 6
    EAN / GTIN 4045197905680
    Gyártó száma GG1021 6

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kitűnő élettartam. Magas forgácsolási sebességekkel alkalmazható, max. 1100 N/mm2 acélokhoz is nagyon alkalmas.
    Mint a 203021 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz