Asztali mérleg; Max 3 kg, d = 1 g

Cikkszám: FXN 3K-3M
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FXN 3K-3M
EAN / GTIN 4045761180246
Gyártó száma FXN 3K-3M

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acélból készült, IP68-as védettségi osztályú mérleg - most még nagyobb pontossággal
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében
  • Alkalmas durva ipari felhasználásra
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68. Ezért nagyon robusztus és tartós. Ideális a zord környezeti feltételekhez. A mérleg vízbe merítése is lehetséges
  • Rozsdamentes acél ház és mérőlemez, ezért rozsdamentes és a sima felületeknek köszönhetően könnyen tisztítható
  • Nagyon gyors kijelzés: stabil súlyértékek kb. 2 s alatt
  • Nagyfokú mobilitás: az akkumulátornek és a kompakt, könnyű kialakításnak köszönhetően több helyen is használható
  • Süllyesztett fogantyúk az alján a mérleg könnyű szállításához

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, szélesség×mélység 236×195 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 240×280×120 mm
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 4×1,5 V D méret, működési idő háttérvilágítás nélkül legfeljebb 625 óra, AUTO-OFF funkció az elem kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 3,4 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C