Leírás:
A Total védőcsizma tökéletes S5 védelmet nyújt viselőjének. Acél orrmerevítő és acél talpátszúrás elleni védelem. PVC/Nitril szerkezet, amely vízálló és ellenáll az olajnak, üzemanyagoknak és savaknak. Többféle területen is jól használható
Jellemző:
- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Teljesen vízálló
- Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
- Vegyszerálló
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Szabvány:
- EN ISO 20345:2022 S5
- EN 13832-3: 2018
Alapanyag:
Felső: PVC/Nitril
Külső talp: PVC/Nitril