Total védőcsizma S5 Black 40 R

Cikkszám: FW95BKR40
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
Gyártó jelölése FW95
EU cipőméret 40

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FW95BKR40
EAN / GTIN 5036108159772
Gyártó száma FW95BKR40

Leírás

Leírás:

A Total védőcsizma tökéletes S5 védelmet nyújt viselőjének. Acél orrmerevítő és acél talpátszúrás elleni védelem. PVC/Nitril szerkezet, amely vízálló és ellenáll az olajnak, üzemanyagoknak és savaknak. Többféle területen is jól használható

Jellemző:

  • Sarokvédő
  • Megerősített bokavédelem
  • Teljesen vízálló
  • Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
  • Vegyszerálló
  • Védő acél lábfej
  • Talpátszúrás elleni acél talplemez
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Alapanyag:

Felső: PVC/Nitril
Külső talp: PVC/Nitril

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz