Klasszikus védőcsizma S4 Black 44 R

Cikkszám: FW94BKR44
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
Gyártó jelölése FW94
EU cipőméret 44

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FW94BKR44
EAN / GTIN 5036108159598
Gyártó száma FW94BKR44

Leírás

Leírás:

A Safety Wellingtons szűz PVC/Nitrilből készül, varratmentes, vízzáró kivitelben. Jellemzői közé tartozik a 200 joule-nak ellenálló acél orrmerevítő, a csúszásmentes talp, az antisztatikus, mosható nylon bélés és a levételt megkönnyítő sarokrács. Számos iparág számára ideális védőcsizma.

Jellemző:

  • Sarokvédő
  • Megerősített bokavédelem
  • Vegyszerálló
  • Teljesen vízálló
  • Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Védő acél lábfej
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Vegyszerálló

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Alapanyag:

Felső: PVC/Nitril
Külső talp: PVC/Nitril

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz