Leírás:
A Safety Wellingtons szűz PVC/Nitrilből készül, varratmentes, vízzáró kivitelben. Jellemzői közé tartozik a 200 joule-nak ellenálló acél orrmerevítő, a csúszásmentes talp, az antisztatikus, mosható nylon bélés és a levételt megkönnyítő sarokrács. Számos iparág számára ideális védőcsizma.
Jellemző:
- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Vegyszerálló
- Teljesen vízálló
- Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Védő acél lábfej
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Vegyszerálló
Szabvány:
- EN ISO 20345:2022 S4
- EN 13832-3: 2018
Alapanyag:
Felső: PVC/Nitril
Külső talp: PVC/Nitril