Steelite Védőklumpa SB AE WRU Black 38 R

Cikkszám: FW82BKR38
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
Gyártó jelölése FW82
EU cipőméret 38

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FW82BKR38
EAN / GTIN 5036108164547
Gyártó száma FW82BKR38

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű, mikroszálas stílus kiváló, szoros illeszkedést és kényelmet kínál egy levehető hátsó pánttal ellátott klumpakialakításban.

Jellemző:

  • Öntisztító külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Törölje le a felső részt
  • Levehető heveder
  • Elérhető unisex méretezésben
  • Gépben mosható 30°C
  • Vegánok számára is alkalmas
  • A tisztatér, az egészségügy és az élelmiszeripar számára kifejlesztve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Védő acél lábfej
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Mono sűrűségű talp egység

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Alapanyag:

Felső: Vízálló mikrószál
Külső talp: Mono PU
Talp információ: Egysűrűségű PU

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz