Steelite Tove Trainer S1P Black/Green 41 N

Cikkszám: FT15BGN41
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
Cikkszám FT15BGN41
EAN / GTIN 5036108274673
Gyártó száma FT15BGN41

Leírás

Leírás:

A modern edzőcipő stílus és a klasszikus biztonsági védelem kombinációja. A TPU-formázott felsőrész hálós hátlappal kiváló légáteresztő képességet és kényelmet biztosít. Dupla sűrűségű EVA/gumi talpbetét a könnyű és tartós edzőcipőért, amely nem hagy cserben. Kiváló komforttalpbetét acél orrmerevítővel és talplemezzel.

Jellemző:

  • Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
  • Modern színek közül választhat
  • Extra készlet kontrasztos cipőfűzőt tartalmaz
  • Védő acél lábfej
  • Talpátszúrás elleni acél talplemez
  • SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Antisztatikus lábbeli
  • Energiaelnyelő sarok
  • Üzemanyag- és olajálló talp
  • Kétrétegű talpszerkezet

Szabvány:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Alapanyag:

Felső: KPU/háló
Külső talp: EVA/Gumi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz