Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-5KSP1

Cikkszám: FS 2-5KSP1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-5KSP1
EAN / GTIN 4045761358478
Gyártó száma FS 2-5KSP1

Leírás

Leírás:

Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és külső ″S″ mérőcellából CS 500-3P1 áll, húzó- és nyomóerő mérésekhez.
Prémium erőmérő FS 2; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; 3,5″ érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI mértékegységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és az áramellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel; 4 vezetékes ″S″ mérőcella nikkelezett acélból az erő- és tömegméréshez CS 500-3P1; OIML C3 szerinti pontossági osztály; Névleges jellemző érték: 2 mV/V; por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (az EN 60529 szabvány szerint), hermetikusan lezárt; alkalmazási terület: szakító- és nyomóerőmérésekhez;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz