Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-50KRY1

Cikkszám: FS 2-50KRY1
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-50KRY1
EAN / GTIN 4045761358324
Gyártó száma FS 2-50KRY1
L-szám L40250 3472

Leírás

Leírás:

Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és CR 5000-1Y1 terhelésmérő cellából áll, húzó- és nyomóerő mérésekhez.
Prémium erőmérő készülék FS 2; Különböző húzó- vagy nyomóirányú erők mérése lehetséges egyetlen mérőeszközzel; 3,5″-os érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; CR 5000-1Y1 ötvözött acélból készült teherelem; OIML C1 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F. S.); Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68 (EN 60529 szerint), hermetikusan lezárt; Alkalmazás: szakító- és nyomóerő mérésekhez;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz