Elektromos erőmérő FS 2-50, Max N 50 N, leolvashatóság 0,01 N

Cikkszám: FS 2-50
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-50
EAN / GTIN 4045761236981
Gyártó száma FS 2-50

Leírás

Leírás:

  • Minden SAUTER tesztállványra felszerelhető
  • Integrált SD kártya memória
  • 3,5″-os érintőképernyő
  • Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges
  • Standard felbontás 2 vagy 4 mérőcsatornával a külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető)
  • Tolerancia funkció
  • Beállítható SI egységek kg, N, kN, Nm, kNm, kNm
  • Csúcsérték mérés
  • Alkalmas 4 és 6 vezetékes érzékelőkhöz nyúlásmérővel ellátott érzékelőkhöz
  • USB-csatlakozó a programozáshoz, adatátvitelhez és tápellátáshoz alapfelszereltségként
  • Belső mérőcella lehetséges (külső mérőcella csatlakoztatásakor kikapcsol)

Jellemző:

  • Nagy felbontás: akár 10000 pont (teljes mérési tartomány)
  • Külső hálózati adapter az USB-C aljzathoz való csatlakozáshoz, alapfelszereltségként
  • Túlterhelés elleni védelem: [Max]
  • Mérési pontosságok: - belső mérőcellával: a [Max] 0,1 %-a - külső mérőcellával: többek között a használt mérőcelláktól függően
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő legfeljebb 8 óra, töltési idő kb. 8 óra
  • Nettó súly kb. 0,40 kg
  • A mért értékek tárolása és továbbítása interfészre, mérőcsatornánként akár 1000 Hz-es frekvenciával
  • Teljes méretek Sz×D×H 71×31×180 mm
  • Menet a teherfelvevőn: M6 (kívül)