Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-10KSP1

Cikkszám: FS 2-10KSP1
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-10KSP1
EAN / GTIN 4045761358515
Gyártó száma FS 2-10KSP1

Leírás

Leírás:

Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és külső ″S″ mérőcellából CS 1000-3P1 áll a szakító- és nyomóerő méréséhez.
Prémium erőmérő FS 2; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; 3,5″-os érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és az áramellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel; 4 vezetékes ″S″ mérőcella nikkelezett acélból az erő- és tömegméréshez CS 1000-3P1; OIML C3 szerinti pontossági osztály; Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (EN 60529 szerint), hermetikusan lezárt; Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz