Leírás:
Teljesen összeszerelt készlet, amely prémium erőmérőből FS 2 és CR 1000-1Y1 terhelésmérő cellából áll, húzó- és nyomóerő mérésekhez.
Prémium erőmérő FS 2; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; 3,5″-es érintőképernyő; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI mértékegységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsérték-mérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és a tápellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; CR 1000-1Y1 ötvözött acélból készült teherelem; OIML C1 szerinti pontossági osztály; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F. S.); Névleges jellemző érték: 2 mV/V; Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68 (EN 60529 szerint), hermetikusan lezárt; Alkalmazás: szakító- és nyomóerő mérésekhez;