Digitális erőmérő készlet SAUTER FS 2-100OY2

Cikkszám: FS 2-100OY2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FS 2-100OY2
EAN / GTIN 4045761358423
Gyártó száma FS 2-100OY2

Leírás

Leírás:

Előre konfigurált készlet, amely az FS-2 prémium erőmérőből és a CO 10-Y2 mérőcellából áll (szakító- és nyomóerő-vizsgálatokhoz).
Prémium erőmérő FS 2; 3,5″-es érintőképernyő; Erők mérése különböző húzó- vagy nyomóirányokban egyetlen mérőeszközzel lehetséges; Alapkivitelben 2 mérőcsatornával külső erőérzékelők számára (utólagosan 2-ről 4-re bővíthető); A külső érzékelő specifikus adatai közvetlenül a csatlakozóban tárolódnak; Beállítható SI-egységek: N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Nyomon követési funkció a folyamatos mérésmegjelenítéshez; Csúcsértékmérés; Toleranciafunkció; Belső készülékmemória (16 GB); USB-csatlakozó az adatátvitelhez és az áramellátáshoz alapfelszereltségként; Kétpontos beállítás súlyokkal vagy numerikus beállítás lehetséges; Kiváló minőségű és robusztus rendszerdobozban (systainer® T-LOC), dugaszolható tápegységgel és C típusú USB-kábellel együtt; Miniatűr gombos mérőcella rozsdamentes acélból CO 10-Y2; OIML G5 szerinti pontossági osztály; Névleges jellemző érték: 1 mV/V; Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5% F. S.); Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65; Alkalmazás: húzó- és nyomóerő mérésekhez;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz