Leírás:
Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Sárga/ezüst reflektív a fokozott láthatóság érdekében
- Univerzális rádiótartó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Komfort nyakrész
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Tárolást segítő rádió hurok
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Wildland Fire 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 200°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;