FR Hi-Vis hosszú ujjú pólóing Yellow XL R

Cikkszám: FR96YERXL
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
Cikkszám FR96YERXL
EAN / GTIN 5036108296149
Gyártó száma FR96YERXL

Leírás

Leírás:

Kényelmes pólóing könnyű alapanyagból, amely kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. Ideális számos iparágban, ahol lángmentes megoldás szükséges.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Környakas
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut
Héj összetétele: 60% Modakril, 40% pamut
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz