Leírás:
Kényelmes pólóing könnyű alapanyagból, amely kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. Ideális számos iparágban, ahol lángmentes megoldás szükséges.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Környakas
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut
Héj összetétele: 60% Modakril, 40% pamut
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;