Bizflame 88/12 FR Hi-Vis ing Yellow XXXL R

Cikkszám: FR95YERXXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám FR95YERXXXL
EAN / GTIN 5036108296071
Gyártó száma FR95YERXXXL

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű ing garantált lángállóságot biztosít a ruhadarab élettartamára. Ideális olyan helyzetekben, ahol extra láthatóságra van szükség, az FR95 tágas és kényelmes. Jellemzői közé tartozik a könnyű mozgást biztosító hátrész és az extra hosszú ingfarok, amely biztosítja, hogy a ruhadarab a helyén maradjon, ha betűrjük.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű
  • Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • ARC2
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon
Héj összetétele: 88% pamut, 12% nylon
Héj leírása: A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz