Bizflame 88/12 FR Hi-Vis ing Yellow XXL R

Cikkszám: FR95YERXXL
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
Cikkszám FR95YERXXL
EAN / GTIN 5036108296064
Gyártó száma FR95YERXXL

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű ing garantált lángállóságot biztosít a ruhadarab élettartamára. Ideális olyan helyzetekben, ahol extra láthatóságra van szükség, az FR95 tágas és kényelmes. Jellemzői közé tartozik a könnyű mozgást biztosító hátrész és az extra hosszú ingfarok, amely biztosítja, hogy a ruhadarab a helyén maradjon, ha betűrjük.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Könnyű
  • Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • ARC2
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon
Héj összetétele: 88% pamut, 12% nylon
Héj leírása: A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz