Leírás:
Ez a könnyű ing garantált lángállóságot biztosít a ruhadarab élettartamára. Ideális olyan helyzetekben, ahol extra láthatóságra van szükség, az FR95 tágas és kényelmes. Jellemzői közé tartozik a könnyű mozgást biztosító hátrész és az extra hosszú ingfarok, amely biztosítja, hogy a ruhadarab a helyén maradjon, ha betűrjük.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- ARC2
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon
Héj összetétele: 88% pamut, 12% nylon
Héj leírása: A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható