Leírás:
Ez a korszerű kialakítás maximális védelmet nyújt több EN-szabvány szerint, és kiváló kényelmet garantál. Ez a jól láthatósági, kéttónusú nadrág könnyen hozzáférhető lábszárzsebbel, funkcionális colstok tartó zsebbel és két tágas csípőzsebbel rendelkezik.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Antisztatikus
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- CE-CAT III
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható