Leírás:
Ez a hi-vis antisztatikus overál rejtett sárgaréz cipzárral rendelkezik minden mellzsebben és az elülső nyíláson. Ez az overál optimális megoldást kínál a szervíz munkakörökben dolgozók számára.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Ujjzseb
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Tárolást segítő rádió hurok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE-CAT III
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható