Bizflame 88/12 FR lángálló ing Khaki S R

Cikkszám: FR89KHRS
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
Cikkszám FR89KHRS
EAN / GTIN 5036108293278
Gyártó száma FR89KHRS

Leírás

Leírás:

Ez az elegáns ing könnyű és kényelmes. Praktikus gombos mandzsetták és zsebek. Az ing mozgatás és egész napos viselet közben is betűrve marad. A praktikus funkciók közé tartoznak az állítható gombos mandzsetták és a patenttal ellátott mellzsebek.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Kettős veszély elleni védelem
  • Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
  • Tolltartó a bal zsebnél
  • Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból
  • Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 5XL méretig elérhető
  • ARC2
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon
Héj összetétele: 88% pamut, 12% nylon
Héj leírása: A Bizflame™ 88/12 nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. Ez a szövet megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.
Héj súlya gm: 237
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz