Leírás:
Az FR81 eleve lángálló, a ruhadarabban használt szálak természetes módon lángállóak, és ez mosáskor sem fakul ki. Ez a kényelmes kapucnis pulóver védelmet nyújt az elektromos ív ellen. A ruhadarab elején található praktikus zsebek kézmelegítést és bőséges tárolást biztosítanak.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;