Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc lángálló kabát Yellow/Navy XL R

Cikkszám: FR79YNRXL
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
Cikkszám FR79YNRXL
EAN / GTIN 5036108226955
Gyártó száma FR79YNRXL

Leírás

Leírás:

Ez a jól láthatósági kabát 7 különböző nemzetközi szabványnak is megfelel, mely kiváló választás, ha sokoldalú védelemre van szükség.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Antisztatikus
  • Belső mellzseb
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat
Héj összetétele: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 380
Héj súlya oz: 11
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz