Leírás:
Ez a jól láthatósági kabát 7 különböző nemzetközi szabványnak is megfelel, mely kiváló választás, ha sokoldalú védelemre van szükség.
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Antisztatikus
- Belső mellzseb
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Tárolást segítő rádió hurok
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- CE minősítés
- CE-CAT III
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Rain HV: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat
Héj összetétele: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 380
Héj súlya oz: 11
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható