Leírás:
Könnyű speciális modakril anyag, fényvisszaverő jól láthatósággal kombinálva. Rejtett gombokkal, kontraszt színkombinációban.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Rejtett gomb záródás
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;