Leírás:
Ez a pólóing kiváló védelmet nyújt. A könnyű szövet optimális védelmet és kiváló lélegzőképességet biztosít. Sötétkék bordás mandzsettája még komfortosabbá teszi a terméket viselőjének.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Gombos záródás
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- *Regisztrált európai közösségi design
- Megőrzi alakját a viselés után
- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj összetétele: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj súlya gm: 220
Héj súlya oz: 6.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható