Leírás:
Az FR75 nagyszerű kiegészítője a lángálló mellény kollekciónknak. Az EN ISO 20471 2. osztály és az EN ISO 14116 1. index szerint tanúsított mellényt a 2. vagy 3. indexű ruházat felett kell viselni, hogy lángmentes védelmet nyújtson.
Jellemző:
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Vest HV: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható