PW3 FR HVO lángálló munkakabát Orange/Black XL R

Cikkszám: FR722OBRXL
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
Cikkszám FR722OBRXL
EAN / GTIN 5036108419388
Gyártó száma FR722OBRXL

Leírás

Leírás:

A legújabb innovatív dizájnnal rendelkező, korszerű, kéttónusú jól láthatósági kabát egyszerre stílusos és praktikus. A felső zsebben modern méretű okostelefonok is elférnek, a tágas alsó zsebek pedig cipzárral zárhatók az extra biztonság érdekében. Kiemelkedő jellemzői közé tartozik a fényvisszaverő szegély, a HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag, a tépőzárral állítható mandzsetták és a megerősített dupla varratok.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj összetétele: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
Héj leírása: 61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Több szabványnak - többek között az EN ISO 20471 és a RIS 3279-nek - is megfelel. A Modaflame HVO Woven kiemelkedően sokoldalú és maximális védelmet biztosít.
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz