Leírás:
Ez a könnyű ing kényelmes és védelmet nyújt a legkeményebb környezetben is, a fokozott láthatóság érdekében pedig jól látható fényvisszaverő szalaggal rendelkezik. Az ing mozgás és egész napos viselet közben is betűrve marad. A praktikus funkciók közé tartoznak az állítható gombos mandzsetták és a patenttal ellátott mellzsebek.
Jellemző:
- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Tolltartó a bal zsebnél
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;