FR Lightweight könnyű lángálló antisztatikus ing Navy XL R

Cikkszám: FR720NARXL
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
Cikkszám FR720NARXL
EAN / GTIN 5036108404285
Gyártó száma FR720NARXL

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű ing kényelmes és védelmet nyújt a legkeményebb környezetben is, a fokozott láthatóság érdekében pedig jól látható fényvisszaverő szalaggal rendelkezik. Az ing mozgás és egész napos viselet közben is betűrve marad. A praktikus funkciók közé tartoznak az állítható gombos mandzsetták és a patenttal ellátott mellzsebek.

Jellemző:

  • Könnyű
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
  • Tolltartó a bal zsebnél
  • Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz