Leírás:
Jellemzői közé tartoznak az 5 cm széles ezüst fényvisszaverő csíkok, kettő a test körül és egy mindkét vállon. Könnyű és kényelmes, ez a mellény tökéletes a melegben való munkavégzéshez.
Jellemző:
- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött
Héj összetétele: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható