Leírás:
Ideális a munkakörnyezetükben hőségnek kitett munkavállalók számára. A ruhadarab jellemzői közé tartozik a kerek nyak, a bordázott gallér és mandzsetta, így kényelmes és könnyen viselhető. A Class 1 jól láthatósági megfelelőség további védelmet nyújt viselőjének.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- Környakas
- Antisztatikus
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;