Leírás:
Hűvösebb időjárás esetén kényelmes aláöltözetként is ill. ideális a hőnek kitett iparágakban dolgozók számára. A ruhadarab stílusos kialakítása gombos, bordázott gallérral és mandzsettával ellátott.
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Gombos záródás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott gallér
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- CE-CAT III
- CE minősítés
- Új modell
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;