WX3 lángálló softshell dzseki Black XXXL R

Cikkszám: FR704BKRXXXL
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
Cikkszám FR704BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108368556
Gyártó száma FR704BKRXXXL

Leírás

Leírás:

A WX3 Softshell dzseki nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas elemeket használó softshell láng-, vegyi és antisztatikus védelmet nyújt, valamint szélálló, vízálló és légáteresztő. Az innovatív tervezési jellemzők közé tartoznak a fémmentes összetevők, a hátsó szellőzés, az állítható mandzsetták, a hímzett FR logók és a több zseb a bőséges tároláshoz.,

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj összetétele: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz