Leírás:
A WX3 Softshell dzseki nagy védelmet nyújtó 3 rétegű softshell anyagból készült. A modakril és szénszálas elemeket használó softshell láng-, vegyi és antisztatikus védelmet nyújt, valamint szélálló, vízálló és légáteresztő. Az innovatív tervezési jellemzők közé tartoznak a fémmentes összetevők, a hátsó szellőzés, az állítható mandzsetták, a hímzett FR logók és a több zseb a bőséges tároláshoz.,
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- CE-CAT III
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj összetétele: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;