Lángálló RIS pulóver Orange M R

Cikkszám: FR703ORRM
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
Cikkszám FR703ORRM
EAN / GTIN 5036108355150
Gyártó száma FR703ORRM

Leírás

Leírás:

Ezt az eredendően lángálló pulóvert úgy tervezték, hogy minden irányból jól látható védelmet nyújtson. Jellemzői közé tartozik a bordás kötött mandzsetta és a szegély, amely stílusos és kényelmes viseletet biztosít.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
  • Bordázott gallér és mandzsetta
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Új modell
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj összetétele: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz